Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm, Schwarzgrau/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, H420B1000T350 mm
Artikel-Nr.:
     769-8050-010|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010|S10005
EAN/GTIN:
     4025314582345
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4025314582345
Höhe:
420 | 420 MMT
Masse:
14.87
Tiefe:
350 | 350 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
14.87 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 7035 Lichtgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank kunststoff, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 164,56*
€ 213,02*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,26*
€ 233,38*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,35*
€ 259,04*
39 Tage
20
Frei Haus
ab € 302,16*
€ 360,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,56*
€ 397,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-7100|S10001
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.