Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500m
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1200xB1200xT500m
Artikel-Nr.:
     9587-CP_2057-09-S10028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2057-09|S10028
EAN/GTIN:
     4052574861040
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,15 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 437,38*
€ 510,34*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 427,15*
€ 525,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,01*
€ 557,89*
Frei Haus
ab € 516,35*
€ 622,54*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,61*
€ 699,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,08*
€ 591,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,30*
€ 564,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,38*
€ 520,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 41,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-801|
ab € 31,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-80|
ab € 21,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.