| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_1050-80-S10000 Herst.-Nr.: 1050-80|S10000 EAN/GTIN: 4063332778111 |
| |
|
| | |
| Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, , Maße (B x T): 925 x 452 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau | Traglast Einlegeboden: | 70 KGM | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT | Material Einlegeboden: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden b930xt500mm, fachboden stahl, fachboden, Einlegeböden, Einlegeboden, Ablageboden, Ablageböden, Fachböden, Tablar, Regalboden, Regalböden, Einleger, Hutboden, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,76* | € 30,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,04* | € 38,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,07* | € 38,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,57* | € 69,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|