| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CB5080 Herst.-Nr.: 1050-80|S10000 EAN/GTIN: 4063332778111 |
| | |
|
| | |
| C+P Einlegeboden beschichtet, Farbe: lichtgrau C+P zusätzlicher Einlegeböden für Flügeltürenschränke - für Flügeltürenschränke CB9280 (für Breite 93,0 cm) und CB9480 (für Breite 120,0 cm)
- Tiefe: 50 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 93,0 | Tiefe [cm]: | 50,0 | Produktart: | Einlegeboden | Produktkategorie: | Schränke | Material: | Stahl, lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden b930xt500mm, fachboden stahl, fachboden, C + P Einlegeböden für Büroschrank, beschichtet, 92, 7 x 45, 2 x 2, 4 cm, CP |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,76* | € 30,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,04* | € 38,97* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,07* | € 38,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,57* | € 69,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|