Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Sockel, 2 Abteile, 1950x600x500mm, 7035/002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080620-20-S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080620-20|S10010
EAN/GTIN:
     4067521054741
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, auf 100 mm hohem Sockel, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Clowngrün, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,4 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,06*
€ 379,28*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 320,84*
€ 396,04*
51 Tage
17
Frei Haus
ab € 487,03*
€ 575,56*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,44*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 57,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 57,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20/
ab € 57,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,71*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.