Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile, 1950x800x500mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-/Garderobenspind
C+P Wäsche-/Garderobenspind
C+P Wäsche-/Garderobenspind
C+P Wäsche-/Garderobenspind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080610-22-S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080610-22|S10012
EAN/GTIN:
     4067521054468
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,3 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 338,03*
€ 412,85*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,11*
€ 429,34*
51 Tage
15
Frei Haus
ab € 565,18*
€ 657,13*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,85*
€ 491,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,39*
€ 481,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,94*
€ 478,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,96*
€ 461,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303
ab € 9,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,47*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 71,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 71,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,58*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.