Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm, 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080600-22-S10019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080600-22|S10019
EAN/GTIN:
     4067521424032
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 315,44*
€ 386,56*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,63*
€ 401,88*
51 Tage
14
Frei Haus
ab € 525,02*
€ 614,78*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,82*
€ 438,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303
ab € 9,27*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 11,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0800-261
ab € 19,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 131,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 71,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 71,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 68,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.