Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x1200x500mm, 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelstöckiger Spind
C+P Doppelstöckiger Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080300-32-S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-32|S10017
EAN/GTIN:
     4067521368824
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 3 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 6 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Oberfläche Korpus:
lackiert
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 486,33*
€ 590,83*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,21*
€ 609,82*
51 Tage
19
Frei Haus
ab € 803,17*
€ 920,45*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,97*
€ 679,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,56*
€ 668,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,79*
€ 630,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7011205|S10000
ab € 56,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10000
ab € 56,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303D
ab € 9,38*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308D/
ab € 11,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0800-261
ab € 19,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 7,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.