Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 3 Abteile, HxBxT 1.850 x 479160-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-479160-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-32|S10017
EAN/GTIN:
     4067521368824
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 3 Abteile, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau, resedagrün, Zylinderschloss, 6 Fächer C+P bietet Ihnen mit dem Doppelstock-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrung vor allem für Sport-/ Mitarbeiterumkleiden sowie Pausenräume. Der doppelstöckige Spind aus robustem Stahl ist in zahlreichen Ausführungen u. a. mit verschiedenen Sitzbank-Typen, Unterbauten, Schließ-Systemen und 1 bis 4 Abteilen erhältlich. Mit Flügeltüren inkl. Softanschlag (110°-Öffnungswinkel) TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Aus robustem Stahl mit langlebiger Lackierung Mit ergonomischem Sicherheits-Drehriegel Garderobenstange mit verdrehsicheren Schiebehaken Mit Front-Lüftungskiemen und Lochstreifen im Boden für optimale Belüftung Eingestanzter Etikettenrahmen Optimiertes Design dank einschlagender Front Je nach Variante mit 1 bis 4 Abteilen Made in Germany In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Eigengewicht:
60 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 6011 resedagrün
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 479,47*
€ 566,02*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,49*
€ 611,07*
51 Tage
10
Frei Haus
ab € 802,55*
€ 922,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,30*
€ 716,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,36*
€ 675,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,49*
€ 617,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7011205|S10000
ab € 55,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10000
ab € 56,18*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308D/
ab € 11,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 92,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 92,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40/
ab € 88,48*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.