Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x500x500mm, 7035/5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelstöckiger Spind
C+P Doppelstöckiger Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080300-29-S10030
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-29|S10030
EAN/GTIN:
     4067521372548
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 250 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 4 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5023 Fernblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5023 Fernblau
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 279,73*
€ 351,46*
50 Tage
19
Frei Haus
ab € 425,14*
€ 503,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010505|S10000
ab € 42,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000505|S10000
ab € 42,84*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308D/
ab € 12,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-29|S10000
ab € 57,91*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.