Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x800x500mm, 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittel-Spind
C+P Putzmittel-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080100-02-S10019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080100-02|S10019
EAN/GTIN:
     4067521417867
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Putzmittel-Spind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,9 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 346,94*
€ 422,07*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,90*
€ 422,33*
50 Tage
12
Frei Haus
ab € 524,48*
€ 613,65*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,63*
Zubehör
CP
08504-22
ab € 69,51*
Zubehör
CP
04900-705
ab € 32,62*
Zubehör
CP
08001-308
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.