Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 478943-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-478943-YY
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
080100-02|S10019
EAN/GTIN:
4067521417867
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 800 x 500 mm, lichtgrau, resedagrün, Zylinderschloss C+P bietet Ihnen mit dem Putzmittel-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung für Putzausrüstung und -mittel. Der TÜV/GS-geprüfte Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten und Schließ-Systemen erhältlich. TÜV/GS-geprüfte Sicherheit Made in Germany 10 Jahre Hersteller-Garantie Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen verkürzte Mitteltrennwand zum komfortablen Verstauen von Putzutensilien Links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss Je nach Variante mit einem Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz 110°-Türöffnung Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = RAL 6011 resedagrün Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 400 mm Eigengewicht = 40,9 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Eigengewicht:
40.9 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 6011 resedagrün
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
40.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
... >
Stahlschränke
>
Putzmittelschränke
>
C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxT 1.850 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 2 abteile
,
abteil schrank
,
abteilschrank c+p
,
Putzmittelschränke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,63*
€ 422,07*
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,20*
€ 422,33*
Lager 711
50 Tage
33
Frei Haus
ab € 523,69*
€ 613,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,03*
€ 484,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,58*
€ 470,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend,
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,02*
Zubehör
C+P Kunststoff-Sockel, HxBxT 100 x 800 x 500 mm, lichtgrau 473953-YY
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 43,04*
Zubehör
C+P Stahl-Sockel, HxBxT 100 x 800 x 500 mm, lichtgrau 473929-YY
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 43,31*
Zubehör
Schrägdachaufsatz für C+P Kleiderspind, lichtgrau, Breite 80 480736-YY
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 64,68*
Zubehör
Schrägdachaufsatz H230mm für Serie Classic für 2-Teiler Abteilbreite 400 mm
CP
08504-22
ab € 66,09*
Zubehör
Trennwand aus Kunststoff für Serie Classic transluzent, pflegeleichtverschieb- u
CP
04900-705
ab € 33,61*
Zubehör
Tür mit Rundlochung 8 mm für Serie Classic für einstöckige Abt. Mehrpreis pro Tü
CP
08001-308
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen