Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1850x600x500mm, 7035/0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080100-00-S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080100-00|S10009
EAN/GTIN:
     4067521356968
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Putzmittel-Spind Classic PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür- Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Clowngrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 241,64*
€ 343,27*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,94*
€ 355,14*
50 Tage
26
Frei Haus
ab € 414,15*
€ 491,43*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 38,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 38,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 53,17*
Zubehör
CP
08504-20
ab € 56,89*
Zubehör
CP
04900-705
ab € 33,61*
Zubehör
CP
08001-308
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.