Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, 500x600x500mm, 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank
C+P Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080092-20-S10006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080092-20|S10006
EAN/GTIN:
     4067521044360
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 500 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,34 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
192 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 226,95*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 181,80*
€ 243,03*
51 Tage
15
Frei Haus
ab € 272,30*
€ 331,47*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.