Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank, 7035/2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank
C+P Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080090-22-S10031
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080090-22|S10031
EAN/GTIN:
     4067521285886
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 500 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,34 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 2004 Reinorange
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 235,45*
€ 295,44*
51 Tage
15
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 422,76*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.