| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_080090-20-S10020 Herst.-Nr.: 080090-20|S10020 EAN/GTIN: 4067521042106 |
| |
|
| | |
| Aufsatzschrank Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 500 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5023 Fernblau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59,34 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5023 Fernblau | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 182,10* | € 225,14* | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,98* | € 330,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|