Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile, 2120x800x815mm, 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800427-22P-S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800427-22P|S10001
EAN/GTIN:
     4066681742451
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
PSA Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche- Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, für guten Sitzkomfort, allseitig gehobelt, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2120 x 800 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,7 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 465,36*
€ 571,31*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,59*
€ 589,98*
51 Tage
23
Frei Haus
ab € 779,08*
€ 894,14*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,36*
€ 645,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 537,83*
€ 640,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,02*
€ 631,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 68,88*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.