Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Classic PLUS, Bank, 2 Abteile, 2120x600x815mm, 7035/7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-CP_0800407-20-S10025
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
0800407-20|S10025
EAN/GTIN:
4066681740587
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Untergestell und schwebender Sitzfläche, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Sitzleisten aus Kunststoff, mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 2120 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,4 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
... >
Lager 9587
>
C+P
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
kleiderspind 2 abteile lichtgrau
,
abteil schrank
,
abteilschrank lichtgrau
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
ECLASS-5.1.4
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,21*
€ 419,35*
Lager 9587
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 314,89*
€ 439,29*
Lager 711
51 Tage
14
Frei Haus
ab € 544,38*
€ 636,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,58*
€ 495,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend,
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,01*
Zubehör
C+P Schuhschale aus Kunststoff, Farbe: Schwarz, für Schrankbreite 300,
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,02*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, zur individuellen Positionierung,
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
Kleiderbügel aus Hartholzfür Serie Classic Farbe Schwarz mit Spezialaufhängung
CP
08000-061
ab € 5,80*
Zubehör
Schrägdachaufsatz für C+P Kleiderspind, lichtgrau, Breite 60 480732-YY
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 53,05*
Zubehör
Schrägdachaufsatz H230mm für Serie Classic für 2-Teiler Abteilbreite 300 mm
CP
08504-20
ab € 56,39*
Zubehör
Trennwand aus Kunststoff für Serie Classic transluzent, pflegeleichtverschieb- u
CP
04900-705
ab € 33,83*
Zubehör
Tür mit Rundlochung 8 mm für Serie Classic für einstöckige Abt. Mehrpreis pro Tü
CP
08001-308
ab € 12,41*
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer für Serie Classic 90 Grad Öffnungswinkel Mehrpreis pro Tür
CP
08502-02
ab € 11,35*
Zubehör
Zusätzl. Fachboden 300mm für Serie Classic Einbauhöhe ca. 250 mm nicht nachrüstb
CP
08000-80250
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen