Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile, 1800x800x500mm, 7035/0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
C+P PSA Schwarz-Weiß-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800127-22P-S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800127-22P|S10010
EAN/GTIN:
     4066681737440
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
PSA Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl- Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1800 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Clowngrün, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,16*
€ 526,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,31*
€ 509,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,37*
€ 496,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.