Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile, 1800x600x500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schwarz-Weiß-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800127-20-S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800127-20|S10003
EAN/GTIN:
     4066681736924
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür- Schutz, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1800 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,5 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.