Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, Füße, 2 Abteile, 1950x800x500mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080010-22-S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-22|S10008
EAN/GTIN:
     4066681611931
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Classic PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 2 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür- Schutz, 100 mm hohe Füße für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,2 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 384,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,70*
€ 401,87*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 325,96*
€ 401,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 448,39*
50 Tage
14
Frei Haus
ab € 490,64*
€ 579,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-22|S10008
ab € 232,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,55*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,73*
Zubehör
CP
08504-22
ab € 71,96*
Zubehör
CP
04900-705
ab € 33,99*
Zubehör
CP
08001-308
ab € 12,43*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
Zubehör
CP
08002-80250
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.