Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Garderobenschrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830372633
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-22
EAN/GTIN:
     4066681611931
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080010-22
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile
Maße B x T x H:
800 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Abteilbreite:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 384,15*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,70*
€ 401,87*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 325,96*
€ 401,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 448,39*
50 Tage
14
Frei Haus
ab € 490,64*
€ 579,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-22|S10008
ab € 232,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,55*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,73*
Zubehör
CP
08504-22
ab € 71,96*
Zubehör
CP
04900-705
ab € 33,99*
Zubehör
CP
08001-308
ab € 12,43*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,38*
Zubehör
CP
08002-80250
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.