Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, 1700x800x500mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schwarz-Weiß-Spind
C+P Schwarz-Weiß-Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_0800027-22-S10021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800027-22|S10021
EAN/GTIN:
     4067521417096
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Schwarz-Weiß-Spind Classic PLUS, 2 Abteile für 1 Person, zur getrennten Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1700 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,3 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,91*
€ 434,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.