Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, 3 Abteile, 1850x900x500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind
C+P Spind
Artikel-Nr.:
     9587-CP_080000-30-S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-30|S10003
EAN/GTIN:
     4067521351666
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind Classic PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnung 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,2 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, ECLASS-5.1.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 305,30*
€ 362,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,33*
€ 377,88*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 311,13*
€ 378,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,42*
€ 378,55*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,64*
€ 381,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-30|S10003
ab € 241,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010905|S10000
ab € 50,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000905|S10000
ab € 50,53*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 74,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30/
ab € 72,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,65*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,37*
Zubehör
CP
08000-80250
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.