Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Garderobenschrank CLASSICB900xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 3 Abteile bodenstehen
Artikel-Nr.:
     214B-7830951032
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080000-30-70355010
EAN/GTIN:
     4053569887458
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080000-30-70355010
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
900 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5010
Abteilbreite:
300 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 306,77*
€ 368,47*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,75*
€ 383,44*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 311,42*
€ 383,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,91*
€ 384,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,09*
€ 387,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-30|S10003
ab € 242,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010905|S10000
ab € 50,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000905|S10000
ab € 50,72*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308/
ab € 12,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 74,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30/
ab € 72,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705/
ab € 32,90*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
Zubehör
CP
08000-80250
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.