Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_07.75.55 Herst.-Nr.: 07.75.55 EAN/GTIN: 4050413028852 |
| |
|
| | |
| workline Grundtisch mit Klemmfeststellung mit Aufbaugestell, 1 x Schubladenblock mit 1 x Schublade Maße in mm (BxT): 1500 x 750Artikelbeschreibung: Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm 1 x Fußstütze 1 x PC-Halter 1 x Aufbaugestell inkl. Druckluftanschluss 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte 1 x Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden Höhenverstellung: 735 - 1100 mmMaterial Gehäuse: StahlblechMaterial Rahmen: StahlblechMaterial Arbeitsplatte: Buche MultiplexSchubladenanzahl: 1Blendenhöhe in mm: 1x100Schubladenauszug: Vollauszug 100%Schubladenführungen: kugelgelagertTragkraft Schublade(n) in kg: 20 kg TragkraftArbeitsplatte Breite in mm: 1500Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750Arbeitsplatte Stärke in mm: 25Gesamttragkraft in kg: 200Maße in mm (BxTx): 1500 x 750 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, arbeitstisch buche höhenverstellbar, aufbaugestell systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 07.75.55, workline Grundtisch mit Klemmfeststellung mit Aufbaugestell, 1 x Schubladenblock mit 1 x Schublade Maße in mm (BxT): 1500 x 750 Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm 1 x Fußstütze... |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.246,00* | € 1.429,25* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.295,65* | € 1.453,49* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,27* | € 1.552,79* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,70* | € 1.651,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|