| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.75.55 Herst.-Nr.: WA.07.75.55 EAN/GTIN: 4050413002708 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbarer Workline-Grundtisch 1500 mm mit Klemmfeststellung und Hängeschubladen Hier bleiben keine Wünsche offen, mit dem individuell erweiterbaren Arbeitsplatzsystem der Workline Serie. Hierzu gibt es sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehör. Ob für die Produktionshalle oder in der Werkstatt, das Arbeitsplatzsystem deckt alle Ansprüche ab. Beschreibung: - Gestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm
- Platte Buche Multiplex LxBxH 1500x750x25 mm
- 1 Hängeschublade BLH 100
- Aufbaugestell
- Stativ mit elektrischer Versorgung
- Halogenleuchte und 2 Steckdosen
- 1 Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden
- inkl. Fußstütze mit Riffelgummiauflage
- PC-Halterung
- stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung 735mm - 1100mm
- Tragkraft 200 kg
Eigene Logos auf Korpus und Seitenteile möglich. Preis auf Anfrage. Breite (mm): 1500 Tiefe (mm): 750 Höhe (mm): 1100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, arbeitstisch buche höhenverstellbar, aufbaugestell systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, WA.07.75.55, 07.75.55, Workline, Werkstatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.312,10* | € 1.437,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,94* | € 1.459,21* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.433,03* | € 1.558,96* | | | | Lager 610 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.524,22* | € 1.657,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|