| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-BH_03.WA200927 Herst.-Nr.: 03.WA200927 EAN/GTIN: 4050413084216 |
| |
|
| | |
| Zählwaage, Zählwaage 30 kg/1 g, nicht eichfähig Maße in mm (BxT): 280 x 220Artikelbeschreibung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff Wägeplattform aus Edelstahl 3 x LCD-Anzeigen, Ziffernhöhe 14 mm mit blauer Hinterleuchtung Folientastatur mit Druckpunkttasten, Ziffernblock und akustischer Rückmeldung Wägefunktionen: Tarieren, Zählen, Summieren, Sollgewichtskontrolle Serielle Schnittstelle RS-232 als Sub-D Buchse für Druckeranschluss außerdem akustisch-optisches Signal Optimierung der Zählgenauigkeit 200 Speicher für Referenzgewicht Akkubetrieb Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel Einschl. Klarsicht Schutzhaube Zum Zählen von Teilen ab 0,8 gMaterial: ABS-KunststoffGesamttragkraft in kg: 30Maße in mm (BxTx): 280 x 220 x |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 03.WA200927, Zählwaage 30 kg/1 g, nicht eichfähig Maße in mm (BxT): 280 x 220 Gehäuse aus ABS-Kunststoff Wägeplattform aus Edelstahl 3 x LCD-Anzeigen, Ziffernhöhe 14 mm mit blauer... |
| | |
| |