Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Combisystem grau/blau H1819xB1005xT736mm m.Aufsatzschrank Einsatzgr. angeben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9149453812
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.22098.RVK
EAN/GTIN:
     4050413071254
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 / lichtblau, RAL 5012 · bestehend aus Rollladenaufsatzschrank, H 1000 x B 1000 x T 500 mm mit Kunststoffrollladen · abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 verstellbaren Werkzeugrahmen · Schubladenschrank mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre H 819 x B 1005 x T 736 mm · Schubladenhöhe mit Einfachauszug 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm · mit Vollauszug 1 x 400 mm · komplett mit 1 Werkzeugrahmen B 870 x H 132 x T 111 mm inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl gem. Tabelle
Weitere Informationen:
Breite:
1005 mm
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tiefe:
736 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
1819 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, aufsatz schrank, CNC-Schubladenschränke, CNC-Schubladenschrank, CNC-Combi-System, Schubladenschränke -CNC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.956,90*
€ 2.304,26*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.088,96*
€ 2.322,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.097,07*
€ 2.334,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.057,92*
€ 2.344,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.465,78*
€ 2.715,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,26*
€ 2.742,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,52*
€ 2.678,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.176,13*
€ 2.589,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,72*
€ 2.482,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.066,86*
€ 2.459,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,00*
€ 2.401,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.998,94*
€ 2.378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,90*
€ 2.328,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.