Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank H1019xB705xT736mm lichtgrau lichtblau 5 Werkzg.tr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9149453810
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2140/1RVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre · Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 300 mm, 1 x 400 mm, mit Vollauszug · Schubladeninnenmaße B 600 x T 600 mm · komplett mit 1 bzw. 2 entnehmbaren Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach WahlVollauszug 100 %- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg- Schubladenhöhe ab 300 mm, Tragfähigkeit 180 kgBitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.Bestückung:35 Stück SK30 / VDI30 / Capto C435 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5 20 Stück SK50 / VDI50 / Capto C620 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladenrahmen:
1
Breite:
705 mm
Anzahl:
4 Schubladen
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Ausstattung:
5 Werkzeugträger
Ausführung:
Einsatzgröße angeben
Tiefe:
736 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
1019 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,64*
€ 1.509,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,60*
€ 1.488,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.182,93*
€ 1.407,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,70*
€ 1.338,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.115,14*
€ 1.327,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,09*
€ 1.279,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.065,20*
€ 1.267,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,91*
€ 1.200,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.