Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank H971xB555xT736mm grau/blau 5 Werkzeugträger, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9149453807
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2580.4RVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · Schiebegriffe · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller · Tragfähigkeit max. 500 kg · extra Einzelverriegelung jeder Schublade, Schubladen: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 400 mm mit Vollauszug · Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm · komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach WahlVollauszug 100 %- Schubladenhöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg- Schubladenhöhe 400 mm, Tragfähigkeit 180 kgBitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.Bestückung wahlweise:25 Stück SK30 / VDI30 / Capto C425 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5 15 Stück SK50 / VDI50 / Capto C615 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladenrahmen:
1
Breite:
555 mm
Anzahl:
4 Schubladen
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Ausstattung:
5 Werkzeugträger, fahrbar
Ausführung:
Einsatzgröße angeben
Tiefe:
736 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
971 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,93*
€ 1.381,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,94*
€ 1.310,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,50*
€ 1.166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,29*
€ 1.122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,34*
€ 1.092,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.