| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-8002899225 Herst.-Nr.: SAN1LDSGER EAN/GTIN: 5010424160865 |
| |
|
| | |
| aus Kunststoff · für 1 Liter Kartuschen Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent/weiß | Inhalt: | 1 l | Höhe ca.: | 233 mm | Breite ca.: | 115 mm | Tiefe ca.: | 130 mm | passend für: | 1 L Kartuschen Handdesinfektion | Marke: | SC JOHNSON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, deb handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Spender |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,26* | € 25,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 18,57* | € 25,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,28* | € 28,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,87* | € 30,70* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,41* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|