Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter 83x32x30x38mm galv.verz.d.pass.L-Form GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8002897887
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
L-Form mit Holzschraube · Holzschraube 8 x 45 mm · mit 2 Löchern Ø5 mm · im Karton verpackt · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Materialstärke:
2 mm
Loch-Ø:
5 mm
Anzahl Löcher:
2
Holzschraube Ø:
8 x 45 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Flechtzaunbeschläge, Flechtzaunhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.