Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Selekta Topf TX 32/52x9 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8000611038
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     77736
EAN/GTIN:
     4023149601682
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Lieferung erfolgt ohne Grundscharnier · dieses muss separat bestellt werden (Art.-Nr. 8000 609 894 / 8000 609 907 / 8000 610 132 / 8000 610 133 / 8000 610 995 / 8000 609 906)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf TX 32 / 52x9
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
50
€ 4,95*
ab € 0,8869*
€ 1,2832*
1 Tag
161
50
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,34*
5 Tage
417
1
€ 6,99*
ab € 0,8714*
€ 1,6214*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 0,8802*
€ 1,6302*
Lager 9587
161
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
45065
ab € 3,68*
Zubehör
Hettich
45044
ab € 3,68*
Zubehör
Hettich
45045
ab € 3,68*
Zubehör
Hettich
45066
ab € 4,23*
Zubehör
Hettich
45048
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.