Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundscharnier Selekta Pro 2000 vorliegend,halb vorliegend Auflage 6,5mm vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000609894_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000609894_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000610132
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45048
EAN/GTIN:
     4023149407697
Suchbegriffe:
Eingelenk Topfscharnier
Eingelenkscharnier
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · für Büro- · Organisations- und Objektmöbel · getrennte Montage von Topf und Grundscharnier · Aufklipsschnellmontage · Rollenlänge 39 mm · Topfdurchmesser 35 mm · Topftiefe 13 mm · integrierte Exzenter-Auflagenverstellung - 2 mm · integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm · Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Topfscharnier, topfband hettich, topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0914*
€ 5,0796*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2784*
€ 5,2684*
1 Tag
19
15
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,29*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079379
ab € 4,32*
Zubehör
Hettich
10074
ab € 0,8979*
Zubehör
Hettich
77735
ab € 0,9552*
Zubehör
Hettich
77887
ab € 0,9552*
Zubehör
Hettich
77942
ab € 0,9868*
Zubehör
Hettich
77734
ab € 0,8653*
Zubehör
Hettich
77736
ab € 0,8553*
Zubehör
Hettich
10067
ab € 0,0655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.