Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Fantom Gr.45 schwarz-grau S3 CI SRC ESD EN20345 PUTEK® CAP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-8000490015
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN10074-45
EAN/GTIN:
     8033546522431
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus hochfestem, wasserabweisendem, atmungsaktivem PUTEK® CAP mit Polyurethan-Spitzenschutz und Innenfutter · rutschfester Sicherheitsschuh, mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle U-Power Original · Infinergy®-System für eine optimale Energierückgabe von über 55% · CI-Schutz zur Kälteisolierung der Schuhsohle · Airtoe-Aluminiumschutzkappe · durchtrittsicheres System Save & Flex PLUS · metallfrei · aus einer durchtrittsicheren Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Größe:
45
Kollektion:
RED PREMIUM
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
Red Premium
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC CI ESD
Material:
PUTEK® CAP
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S3, Sicherheitsstiefel S2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 108,87*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 89,51*
€ 108,87*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,92*
€ 108,97*
€ 4,95*
ab € 91,42*
€ 113,70*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,96*
€ 119,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,23*
€ 141,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,48*
€ 133,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,35*
€ 126,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,07*
€ 119,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 95,98*
€ 114,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.