Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Fantom Gr.45 schwarz-grau S3 CI SRC ESD EN20345 PUTEK® CAP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000490015
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN10074-45
EAN/GTIN:
     8033546522431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus hochfestem, wasserabweisendem, atmungsaktivem PUTEK® CAP mit Polyurethan-Spitzenschutz und Innenfutter · rutschfester Sicherheitsschuh, mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle U-Power Original · Infinergy®-System für eine optimale Energierückgabe von über 55% · CI-Schutz zur Kälteisolierung der Schuhsohle · Airtoe-Aluminiumschutzkappe · durchtrittsicheres System Save & Flex PLUS · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Airtoe Aluminium· Zwischensohle: Save & Flex Plus
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Größe:
45
Kollektion:
RED PREMIUM
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
Red Premium
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC CI ESD
Material:
PUTEK® CAP
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 106,27*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 86,08*
€ 106,36*
€ 4,95*
ab € 85,43*
€ 106,89*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,62*
€ 109,09*
4 Tage
2
€ 4,99*
ab € 89,56*
€ 110,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 103,33*
€ 122,96
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,32*
€ 122,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
ab 6 Paar
€ 96,48*
€ 114,81
pro Paar
ab 7 Paar
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paar
ab 8 Paar
€ 96,46*
€ 114,79
pro Paar
ab 9 Paar
€ 96,44*
€ 114,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,19*
€ 113,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.