Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch AIR TRIX® ID 19mm AD 29mm L.40m schwarz SBR Rl.CONTINENTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4555777273
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000069534
EAN/GTIN:
     4045998177941
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2017 1ATemperaturbereich: von -25 °C bis +80°C / -13 °F bis +176 °FKennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund “Continental ContiTech AIR TRIX® DIN EN ISO 2398:2017 1A 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in GermanyEinsatzbereiche: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
29 mm
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
150 mm
Berstdruck:
40 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Innenseele:
SBR
Aussendecke:
SBR
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 19mm, 4045998067631, Conti, Contitech, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,80*
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,82*
Lager 9587
30 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,86*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,59* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.