Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch AIR TRIX® ID 19mm AD 29mm L.40m schwarz SBR Rl.CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777273
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000069534
EAN/GTIN:
     4045998177941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft · hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität · LABS-, Trennmittel- und fettfrei · nach DIN EN ISO 2398:2017 1ATemperaturbereich: von -25 °C bis +80°C / -13 °F bis +176 °FKennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund “Continental ContiTech AIR TRIX® DIN EN ISO 2398:2017 1A 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in GermanyEinsatzbereiche: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,69kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
29 mm
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
150 mm
Berstdruck:
40 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Innenseele:
SBR
Aussendecke:
SBR
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Material:
SBR
Höchsttemperatur:
80 °C
Norm:
DIN EN ISO 2398:2017 1A
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 19mm, 4045998067631, Conti, Contitech, Druckluftschläuche, Pressluftschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,84*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,86*
17 Tage
280
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 4,88*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 193,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.