Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator BeneHeart C1A Sprachausgabe b.zu 3 Sprachen HA L28,6xB21xH7,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-4000386008
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-8730-45828
EAN/GTIN:
     4251824307387
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator halbautomat
aed defibrillator
halbautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator · einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion · extrem robust mit Schutzklasse IP55 · wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall
Weitere Informationen:
Sprachausgabe:
bis zu 3 Sprachen
Voll-/Halbautomatisch:
halbautomatisch
Breite:
21 cm
Länge:
28,6 cm
Höhe:
7,8 cm
prüfpflichtig:
ja
Marke:
MINDRAY
Weitere Suchbegriffe: AED, Automatisierter Externer Defibrillator, Automatisierte Externe Defibrillatoren, Notfallretter, Reanimation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.357,79*
€ 1.431,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.356,57*
€ 1.432,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.388,00*
€ 1.461,69*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.444,78*
€ 1.513,04*
Lager 9587
6
€ 6,90*
ab € 1.404,63*
€ 1.514,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,02*
€ 1.801,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,65*
€ 1.784,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.490,16*
€ 1.773,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,65*
€ 1.738,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.447,78*
€ 1.722,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,36*
€ 1.702,13
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.416,99*
€ 1.686,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,63*
€ 1.671,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.