Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator BeneHeart C1A Sprachausgabe b.zu 3 Sprachen HA L28,6xB21xH7,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000386008
Hersteller:
     Mindray Medical
Herst.-Nr.:
     SAN-8730-45828
EAN/GTIN:
     4251824307387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator halbautomat
aed defibrillator
halbautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator · einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion · extrem robust mit Schutzklasse IP55 · wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall
Weitere Informationen:
Sprachausgabe:
bis zu 3 Sprachen
Voll-/Halbautomatisch:
halbautomatisch
Breite:
21 cm
Länge:
28,6 cm
Höhe:
7,8 cm
prüfpflichtig:
ja
Marke:
MINDRAY
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3090 | UN3091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AED, Automatisierte Externe Defibrillatoren, Automatisierter Externer Defibrillator, Notfallretter, Reanimation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.365,86*
€ 1.430,67*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.352,79*
€ 1.432,07*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,53*
€ 1.462,58*
Frei Haus
ab € 1.352,35*
€ 1.470,45*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.722,69*
€ 1.805,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,58*
€ 2.148,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,22*
€ 2.136,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,95*
€ 2.093,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,71*
€ 2.066,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,69*
€ 2.050,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.