| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-4000353496 Herst.-Nr.: PXSP6 / 272776 EAN/GTIN: 4015000094382 |
| |
|
| | |
| lösemittelhaltiger Sprühkleber auf SBR-Basis · von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phospatiert, grundiert) oder Polyesterwerkstoffe, Pappe · selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben · temperaturbeständig von -30°C bis zu +70°C, kurzfristiig (ca. 1 Std.) bis +100°C · Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen um verkleben des Sprühventils zu verhindern Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | PATTEX | offene Zeit des Klebers: | ca. 10 Min. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff, Kleber, Kontaktkleber, Pattex |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 12,29* | € 15,48* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 12,78* | € 15,65* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 12,79* | € 15,68* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 12,87* | € 15,90* | | | | Lager 9587 | 7 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 12,76* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|