Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber Powerspray permanent transp./leicht beige 400 ml Spraydose PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353496
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXSP6 / 272776
EAN/GTIN:
     4015000094382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
pattex sprühkleber 400ml
sprühkleber
pattex sprühkleber
lösemittelhaltig · auf SBR-Basis · zum Verkleben von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phospatiert, grundiert) oder Polyesterwerkstoffe, Pappe · selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben · temperaturbeständig von -30 °C bis zu +70 °C, kurzfristig (ca. 1 Std.) bis +100 °C · Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen um verkleben des Sprühventils zu verhindernWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: transparent/leicht beige· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40°C· Temperaturbeständigkeit: -30 bis zu + 70°C· Typ: PXSP6· Verbrauch: ca. 150 - 250 g/ m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PATTEX
offene Zeit des Klebers:
ca. 10 Min.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kleber, Klebstoff, Kontaktkleber, Pattex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
138
6
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 15,55*
1 Tag
162
6
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 15,59*
Lager 1498
115
6
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 15,80*
3 Tage
86
6
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,86*
1 Tag
115
6
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.