Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Power Spray permanent 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex Power Spray permanent 400ml
Pattex Power Spray permanent 400ml
Pattex Power Spray permanent 400ml
Pattex Power Spray permanent 400ml
Pattex Power Spray permanent 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4015000094382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000094382
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
pattex sprühkleber 400ml
sprühkleber
pattex sprühkleber
Pattex Power Spray Permanent

Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen. • Hohe Sofort-Klebkraft • Farblos • Für schnelle und dauerhafte Verklebungen • Temperaturbeständig bis +70 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
400 ml PXSP6
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanent, Power, Spray, Pattex
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 15,79*
Lager 7
214
6
€ 4,79*
ab € 14,80*
€ 15,90*
1 Tag
252
6
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 16,11*
2 Tage
129
6
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 16,16*
3 Tage
96
6
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.