Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 10 1163 VA f.matt 4-KT.8mm DIN L/R FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3322002379
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1163 04600 6204
EAN/GTIN:
     4015354945392
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für ASL®-Standardlagerung · DIN links / rechts · ACHTUNG nur passend für Kurzschilder, Langschilder oder Türdrücker-Adapterrosetten mit ASL®-Standardlagerung oder ASL®-Fenstergriffadapter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
Drückerlänge:
125 mm
Befestigungssystem:
FSB ASL®
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
6204
Modell:
10 1163 04
Marke:
FSB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,35*
€ 62,34*
€ 5,95*
ab € 46,59*
€ 62,37*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 48,24*
€ 62,90*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,57*
€ 66,11*
Lager 9587
1
€ 6,90*
ab € 47,26*
€ 71,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 12 1410 02110 6204
ab € 17,10901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.