Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 10 1163 VA f.matt 4-KT.8mm DIN L/R FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3322002379
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 10 1163 04600 6204
EAN/GTIN:
     4015354945392
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für ASL®-Standardlagerung · DIN links / rechts · ACHTUNG nur passend für Kurzschilder, Langschilder oder Türdrücker-Adapterrosetten mit ASL®-Standardlagerung oder ASL®-Fenstergriffadapter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
Drückerlänge:
125 mm
Befestigungssystem:
FSB ASL®
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
6204
Modell:
10 1163 04
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,86*
€ 62,37*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 48,30*
€ 63,08*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,22*
€ 63,64*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 50,78*
€ 65,93*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 49,91*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 12 1410 02110 6204
ab € 16,98901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.