Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.2200kg m.Festst.Guß-PU 255x200mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000275958
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.C10.253
EAN/GTIN:
     4021885091002
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
100 mm
Bauhöhe:
330 mm
Tragfähigkeit:
2200 kg
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
200 mm
Plattenlänge:
255 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,85*
€ 739,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,66*
€ 744,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,59*
€ 757,27*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 736,92*
€ 823,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,53*
€ 830,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,58*
€ 980,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,90*
€ 956,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,61*
€ 908,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,67*
€ 884,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,92*
€ 876,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 36,61*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,93*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 38,23*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 74,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.