Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.2200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.2200kg
Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.2200kg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1366976
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.C10.253
EAN/GTIN:
     4021885091002
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
100 mm
Bauhöhe:
330 mm
Tragfähigkeit:
2200 kg
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
200 mm
Plattenlänge:
255 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,49*
€ 746,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,78*
€ 747,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,35*
€ 752,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,87*
€ 755,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,17*
€ 782,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,26*
€ 889,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,49*
€ 858,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,64*
€ 830,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 663,20*
€ 789,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 36,64*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,66*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 38,43*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.