Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 168 VA F00/VA ma 4-KT.8mm DIN re./li.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-3000261387
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1168/0809/00
EAN/GTIN:
     4006632271081
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN rechts / links
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
136 mm
Drückertiefe:
61 mm
Marke:
EDI
Anschlagrichtung:
DIN rechts / links
Farb-Nr.:
F00
Modell:
168 Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,51*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,55*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,74*
Lager 9587
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.