Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 168 VA F00/VA ma 4-KT.8mm DIN re./li.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261387
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1168/0809/00
EAN/GTIN:
     4006632271081
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN rechts / links
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
136 mm
Drückertiefe:
61 mm
Marke:
EDI
Anschlagrichtung:
DIN rechts / links
Farb-Nr.:
F00
Modell:
168 Z
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
15
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,26*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 7,40*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,45*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,48*
1
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.